Chromex - Décor 2DTC Amaya RG L:1,4m H:3m P:0,1m - 203632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
tension nominale (Un) - 230...230 V
hauteur/profondeur - 3000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184552036322
Réf. Sonepar
00124203632
Réf. Fournisseur
203632
Réf. Commerciale
Chromex
couleur:
rouge
tension nominale (Un):
230...230 V
hauteur/profondeur:
3000 mm
Décor 2DTC Amaya RG L:1,4m H:3m P:0,1m LED BF&RG Scint+Fila