Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Chromex - Décor 2DTC Anthéa OR L:1m H:2m P:0,1m - 203389

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DTC Anthéa OR L:1m H:2m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552033895

Réf. Sonepar

00124203389

Réf. Fournisseur

203389

Réf. Commerciale

Chromex

tension nominale (Un):

230...230 V

Décor 2DTC Anthéa OR L:1m H:2m P:0,1m LED BC&BF Scint+Fila