Chromex - Décor 2DTC Bouquet Glacé L:1m H:3m - 202882

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DTC Bouquet Glacé L:1m H:3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552028822

Réf. Sonepar

00124202882

Réf. Fournisseur

202882

Réf. Commerciale

Chromex

longueur:

1000 mm

Décor 2DTC Bouquet Glacé L:1m H:3m LED BE&BF Scint+Fila