Chromex - Décor 2DTC Cadeau BF L:1,1m H:2,6m P:0,1m - 203453

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
tension nominale (Un) - 230...230 V
hauteur/profondeur - 2600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184552034533
Réf. Sonepar
00124203453
Réf. Fournisseur
203453
Réf. Commerciale
Chromex
couleur:
bleu
tension nominale (Un):
230...230 V
hauteur/profondeur:
2600 mm
Décor 2DTC Cadeau BF L:1,1m H:2,6m P:0,1m LED BE&BF Scint+Fila