Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Chromex - Décor 2DTC Cadeau OR L:1,1m H:1,6m P:0,1m - 203299

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DTC Cadeau OR L:1,1m H:1,6m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • hauteur/profondeur - 1600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552032997

Réf. Sonepar

00124203299

Réf. Fournisseur

203299

Marque

Chromex

tension nominale (Un):

230...230 V

hauteur/profondeur:

1600 mm

Décor 2DTC Cadeau OR L:1,1m H:1,6m P:0,1m LED BC&BF Scint+Fila