Chromex - Décor 2DTC Cadeau OR L:1,1m H:2,2m P:0,1m - 203300

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DTC Cadeau OR L:1,1m H:2,2m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552033000

Réf. Sonepar

00124203300

Réf. Fournisseur

203300

Marque

Chromex

tension nominale (Un):

230...230 V

Décor 2DTC Cadeau OR L:1,1m H:2,2m P:0,1m LED BC&BF Scint+Fila