Chromex - Décor 2DTC Cadeau OR L:1,1m H:2,6m P:0,1m - 203301

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DTC Cadeau OR L:1,1m H:2,6m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • hauteur/profondeur - 2600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552033017

Réf. Sonepar

00124203301

Réf. Fournisseur

203301

Réf. Commerciale

Chromex

tension nominale (Un):

230...230 V

hauteur/profondeur:

2600 mm

Décor 2DTC Cadeau OR L:1,1m H:2,6m P:0,1m LED BC&BF Scint+Fila