Chromex - Décor 2DTC Dentelle BC L:1 H:2,5 P:0,1m - 171003

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DTC Dentelle BC L:1 H:2,5 P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184551710032

Réf. Sonepar

00124171003

Réf. Fournisseur

171003

Réf. Commerciale

Chromex

longueur:

1000 mm

Décor 2DTC Dentelle BC L:1 H:2,5 P:0,1m LED BC&BF 20% Scint.