Chromex - Décor 2DTC Elfie RG L:1m H:3m - 202941


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184552029416
Réf. Sonepar
00124202941
Réf. Fournisseur
202941
Réf. Commerciale
Chromex
longueur:
1000 mm
Décor 2DTC Elfie RG L:1m H:3m LED BF&RG Scint+Fila