Chromex - Décor 2DTC Féerique OR L:1m H:2m P:0,1m - 203024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
couleur - or
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184552030245
Réf. Sonepar
00124203024
Réf. Fournisseur
203024
Réf. Commerciale
Chromex
longueur:
1000 mm
couleur:
or
Décor 2DTC Féerique OR L:1m H:2m P:0,1m LED BC&BF Scint+Fila