Chromex - Décor 2DTC Flocon Virevolte BF L:1m H:2m - 202893

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DTC Flocon Virevolte BF L:1m H:2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552028938

Réf. Sonepar

00124202893

Réf. Fournisseur

202893

Réf. Commerciale

Chromex

longueur:

1000 mm

Décor 2DTC Flocon Virevolte BF L:1m H:2m LED BE&BF 20% Scint.