Chromex - Décor 2DTC Louise BF L:1m H:3m P:0,1m - 203757
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...230 V
hauteur/profondeur - 3000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3184552037572
Réf. Sonepar
00124203757
Réf. Fournisseur
203757
Marque
Chromex
tension nominale (Un):
230...230 V
hauteur/profondeur:
3000 mm
Décor 2DTC Louise BF L:1m H:3m P:0,1m LED BF Scint+Fila


