Chromex - Décor 2DTC Louise OR L:1m H:1,5m P:0,1m - 203752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...230 V
hauteur/profondeur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184552037527
Réf. Sonepar
00124203752
Réf. Fournisseur
203752
Réf. Commerciale
Chromex
tension nominale (Un):
230...230 V
hauteur/profondeur:
1500 mm
Décor 2DTC Louise OR L:1m H:1,5m P:0,1m LED BC&BF Scint+Fila