Chromex - Décor 2DTC Mila OR L:1 H:1,5m - 171105

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DTC Mila OR L:1 H:1,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • couleur - or

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184551711053

Réf. Sonepar

00124171105

Réf. Fournisseur

171105

Réf. Commerciale

Chromex

longueur:

1000 mm

couleur:

or

Décor 2DTC Mila OR L:1 H:1,5m LED BC&BF Scint+Fila