Chromex - Décor 2DTC Santa L:1m H:2m - 202666

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DTC Santa L:1m H:2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - rouge

  • tension nominale U - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552026668

Réf. Sonepar

00124202672

Réf. Fournisseur

202666

Marque

Chromex

couleur de gaine:

rouge

tension nominale U:

230 V

Décor 2DTC Santa L:1m H:2m LED BF&RG 20% Scint.