Chromex - Décor 2DTC Virevolte RG L:1m H:2m - 202905


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184552029058
Réf. Sonepar
00124202905
Réf. Fournisseur
202905
Réf. Commerciale
Chromex
longueur:
1000 mm
Décor 2DTC Virevolte RG L:1m H:2m LED BF&RG 20% Scint.