Chromex - Décor 2DTC Wanda BF L:1m H:2,5m - 202963


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184552029638
Réf. Sonepar
00124202963
Réf. Fournisseur
202963
Réf. Commerciale
Chromex
longueur:
1000 mm
Décor 2DTC Wanda BF L:1m H:2,5m LED BC&BF Scint+Fila