Chromex - Décor 2DTC Wanda BF L:1m H:3m P:0,1m - 202964

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 2DTC Wanda BF L:1m H:3m P:0,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552029645

Réf. Sonepar

00124202964

Réf. Fournisseur

202964

Réf. Commerciale

Chromex

longueur:

1000 mm

Décor 2DTC Wanda BF L:1m H:3m P:0,1m LED BC&BF Scint+Fila