Chromex - Décor 3DAP Bauble Chair RG L:1,2m H:1,7m P:1,2m - 202676-24V

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 3DAP Bauble Chair RG L:1,2m H:1,7m P:1,2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552026767

Réf. Sonepar

00124000397

Réf. Fournisseur

202676-24V

Réf. Commerciale

Chromex

Décor 3DAP Bauble Chair RG L:1,2m H:1,7m P:1,2m LED BF&RG 20% Scint.