Chromex - Décor 3DAP Christmas Bauble L L:2,1m H:2,4m P:2,1m - 202805-24V

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 3DAP Christmas Bauble L L:2,1m H:2,4m P:2,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552028051

Réf. Sonepar

00124202805

Réf. Fournisseur

202805-24V

Marque

Chromex

Décor 3DAP Christmas Bauble L L:2,1m H:2,4m P:2,1m LED BF 20% Scint.