Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Chromex - Décor 3DAP Cône Givré BF L:3m H:6m P:3m - 203188-24V

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 3DAP Cône Givré BF L:3m H:6m P:3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552031884

Réf. Sonepar

00124203188

Réf. Fournisseur

203188-24V

Marque

Chromex

Décor 3DAP Cône Givré BF L:3m H:6m P:3m LED BF 20% Scint.