Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Chromex - Décor 3DAP Flocon Pétillant OR L:2,2m H:2m P:0,3m - 202989-24V

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 3DAP Flocon Pétillant OR L:2,2m H:2m P:0,3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552029898

Réf. Sonepar

00124202989

Réf. Fournisseur

202989-24V

Marque

Chromex

Décor 3DAP Flocon Pétillant OR L:2,2m H:2m P:0,3m LED BC&BF 20% Scint.