Chromex - Décor 3DAP Lutin Oups L:1,45m H:1,8m P:0,8m - 202378-24V

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 3DAP Lutin Oups L:1,45m H:1,8m P:0,8m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552023780

Réf. Sonepar

00124202378

Réf. Fournisseur

202378-24V

Réf. Commerciale

Chromex

Décor 3DAP Lutin Oups L:1,45m H:1,8m P:0,8m LED MULTI 20% Scint.