Chromex - Décor 3DAP M. Noël RG L:2,55m H:3,4m P:2,6m - 203429-24V

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 3DAP M. Noël RG L:2,55m H:3,4m P:2,6m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552034298

Réf. Sonepar

00124203429

Réf. Fournisseur

203429-24V

Réf. Commerciale

Chromex

Décor 3DAP M. Noël RG L:2,55m H:3,4m P:2,6m LED BF&RG 20% Scint.