Chromex - Décor 3DAP Ours Funky Argent L:1,3m H:1,5m P:1,2m - 203073-24V

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 3DAP Ours Funky Argent L:1,3m H:1,5m P:1,2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552030733

Réf. Sonepar

00124203073

Réf. Fournisseur

203073-24V

Réf. Commerciale

Chromex

Décor 3DAP Ours Funky Argent L:1,3m H:1,5m P:1,2m LED BF 20% Scint.