Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Chromex - Décor 3DAP Renaldo L:2,3m H:2m P:0,5m - 202220-24V

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 3DAP Renaldo L:2,3m H:2m P:0,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de lampe - 24...24 V

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552022202

Réf. Sonepar

00124202220

Réf. Fournisseur

202220-24V

Marque

Chromex

tension de lampe:

24...24 V

couleur de la lumière:

blanc

Décor 3DAP Renaldo L:2,3m H:2m P:0,5m LED BF 20% Scint.