Chromex - Décor 3DAP Sapin Givré E1 Givré H:1 Ø:0,63m LED Blanc Sc - 032306-24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lumière - blanc
diamètre - 630 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184550323066
Réf. Sonepar
00124032306
Réf. Fournisseur
032306-24V
Réf. Commerciale
Chromex
couleur de la lumière:
blanc
diamètre:
630 mm
Décor 3DAP Sapin Givré E1 Givré H:1 Ø:0,63m LED Blanc Sc 24V