Chromex - Décor 3DAP Sapin Givré E2 Givré H:1 Ø:0,8m LED Blanc Sci - 032307-24V

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 3DAP Sapin Givré E2 Givré H:1 Ø:0,8m LED Blanc Sci

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lumière - blanc

  • diamètre - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184550323073

Réf. Sonepar

00124032307

Réf. Fournisseur

032307-24V

Réf. Commerciale

Chromex

couleur de la lumière:

blanc

diamètre:

800 mm

Décor 3DAP Sapin Givré E2 Givré H:1 Ø:0,8m LED Blanc Sci 24V