Chromex - Décor 3DAP Sapin glouton L:2,1 H:2,5 P:2,1m - 204652-24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 2.1 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184552046529
Réf. Sonepar
00124204652
Réf. Fournisseur
204652-24V
Réf. Commerciale
Chromex
longueur totale:
2.1 m
Décor 3DAP Sapin glouton L:2,1 H:2,5 P:2,1m LED MULTI 20% Scint.