Chromex - Décor 3DS Lustre Opéra H:0,73m D:1,8m - 202641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de lampe - 230...230 V
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184552026415
Réf. Sonepar
00124202647
Réf. Fournisseur
202641
Réf. Commerciale
Chromex
tension de lampe:
230...230 V
couleur de la lumière:
blanc
Décor 3DS Lustre Opéra H:0,73m D:1,8m LED BF 20% Scint.