Chromex - Décor 3DS Noeud RG L:2,8m H:2,5m P:0,8m - 203734

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 3DS Noeud RG L:2,8m H:2,5m P:0,8m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de lampe - 230...230 V

  • couleur de la lumière - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184552037343

Réf. Sonepar

00124203734

Réf. Fournisseur

203734

Marque

Chromex

tension de lampe:

230...230 V

couleur de la lumière:

rouge

Décor 3DS Noeud RG L:2,8m H:2,5m P:0,8m LED RG 20% Scint.