Chromex - Décor 3DS Suspension H:0.6m D:1m - 202701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 1 m
hauteur/profondeur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184552027016
Réf. Sonepar
00124000448
Réf. Fournisseur
202701
Réf. Commerciale
Chromex
longueur totale:
1 m
hauteur/profondeur:
1000 mm
Décor 3DS Suspension H:0.6m D:1m LED BF 20% Scint.