Chromex - Décor 3DS Suspension L:1,5m H:1m P:1m D:1m - 202700

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Décor 3DS Suspension L:1,5m H:1m P:1m D:1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 1 m

  • hauteur/profondeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184552027009

Réf. Sonepar

00124000447

Réf. Fournisseur

202700

Réf. Commerciale

Chromex

longueur totale:

1 m

hauteur/profondeur:

1000 mm

Décor 3DS Suspension L:1,5m H:1m P:1m D:1m LED BC 20% Scint.