Chromex - Edeco 2DC Candelabre glace 1 L:1 H:1,5 m - 170430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur/profondeur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits fabriqués
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184551704307
Réf. Sonepar
00124170430
Réf. Fournisseur
170430
Réf. Commerciale
Chromex
hauteur/profondeur:
1500 mm
Edeco 2DC Candelabre glace 1 L:1 H:1,5 m