Chromex - Edeco 2DC Fleur 2 L:1 H:1,5 m - 170378

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Edeco 2DC Fleur 2 L:1 H:1,5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur/profondeur - 1500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184551703782

Réf. Sonepar

00124170378

Réf. Fournisseur

170378

Réf. Commerciale

Chromex

hauteur/profondeur:

1500 mm

Edeco 2DC Fleur 2 L:1 H:1,5 m