Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Chromex - Edeco 2DS BMX JA L:0,6 H:0,6 m - 170652

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Edeco 2DS BMX JA L:0,6 H:0,6 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 0.6 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184551706523

Réf. Sonepar

00124170652

Réf. Fournisseur

170652

Marque

Chromex

longueur totale:

0.6 m

Edeco 2DS BMX JA L:0,6 H:0,6 m