Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Chromex - Edeco 3DAP Arche Arc en ciel L:4 H:3,05 P:1 m - 170437

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Edeco 3DAP Arche Arc en ciel L:4 H:3,05 P:1 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur/profondeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184551704376

Réf. Sonepar

00124170437

Réf. Fournisseur

170437

Marque

Chromex

hauteur/profondeur:

1000 mm

Edeco 3DAP Arche Arc en ciel L:4 H:3,05 P:1 m