Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Chromex - Edeco 3DAP Siege Arc en ciel L:1,2 H:1,93 P:1,42 m - 170438

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Edeco 3DAP Siege Arc en ciel L:1,2 H:1,93 P:1,42 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur/profondeur - 1420 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184551704383

Réf. Sonepar

00124170438

Réf. Fournisseur

170438

Marque

Chromex

hauteur/profondeur:

1420 mm

Edeco 3DAP Siege Arc en ciel L:1,2 H:1,93 P:1,42 m