fin de vie

Chromex - Edeco 3DS Ombrelle BEC H:0,3 Ø:1,1m - 170432

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Edeco 3DS Ombrelle BEC H:0,3 Ø:1,1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 1100 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184551704321

Réf. Sonepar

00124170432

Réf. Fournisseur

170432

Réf. Commerciale

Chromex

diamètre:

1100 mm

Edeco 3DS Ombrelle BEC H:0,3 Ø:1,1m