Chromex - Frise H:0,5M BC&BF 159 LED 20% Scint. - 051329


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 230 V
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marchandises
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184550513290
Réf. Sonepar
00124051329
Réf. Fournisseur
051329
Réf. Commerciale
Chromex
Tension nominale U0:
230 V
couleur de gaine:
blanc
Frise H:0,5M BC&BF 159 LED 20% Scint. Cb Bl 230V AC/DC Int/Ext