Chromex - Frise H:0,5M BF 159 LED 20% Scint. - 051328

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Frise  H:0,5M BF 159 LED 20% Scint.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 230 V

  • couleur de gaine - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184550513283

Réf. Sonepar

00124051328

Réf. Fournisseur

051328

Marque

Chromex

Tension nominale U0:

230 V

couleur de gaine:

blanc

Frise H:0,5M BF 159 LED 20% Scint. Cb Bl 230V AC/DC Int/Ext