Chromex - Guirl. Boa fusée L:1,2M BF 120 LED Filant - 550078

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - Guirl. Boa fusée L:1,2M BF 120 LED Filant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de conduite approx. - 1200 mm

  • tension nominale U - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184555500783

Réf. Sonepar

00124550085

Réf. Fournisseur

550078

Réf. Commerciale

Chromex

hauteur de conduite approx.:

1200 mm

tension nominale U:

230 V

Guirl. Boa fusée L:1,2M BF 120 LED Filant Cb Bl 230VAC Int/Ext