Chromex - Guirl. Classicline L:20M BF&VE 200 LED 20% Scint. - 550008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 230 V
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marchandises
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184555500080
Réf. Sonepar
00124550019
Réf. Fournisseur
550008
Réf. Commerciale
Chromex
Tension nominale U0:
230 V
couleur de gaine:
blanc
Guirl. Classicline L:20M BF&VE 200 LED 20% Scint. Cb Bl 230VAC Int/Ext