Chromex - Guirl. L:20M BF 200 LED 20% Scint. - 059925V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
modèle - guirlande lumineuse
puissance de raccordement - 17 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - blanc
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marchandises
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184550599256
Réf. Sonepar
00124000475
Réf. Fournisseur
059925V
Réf. Commerciale
Chromex
source lumineuse fournie:
Oui
modèle:
guirlande lumineuse
puissance de raccordement:
17 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
blanc
longueur totale:
20 m
nombre de points lumineux:
200
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
230...230 V
fonctionnement sur batterie:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui