Chromex - MinDeco Bouquet BF 100 LED 20% Scint. - 050763


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale U - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marchandises
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3184550507633
Réf. Sonepar
00124050763
Réf. Fournisseur
050763
Réf. Commerciale
Chromex
tension nominale U:
230 V
MinDeco Bouquet BF 100 LED 20% Scint. Cb Bl 230VDC Int/Ext