Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Chromex - MinDeco Cheveux d'Ange BF&BC 150 LED 20% Scint. - 050603

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - MinDeco Cheveux d'Ange BF&BC 150 LED 20% Scint.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale U - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3184550506032

Réf. Sonepar

00124050603

Réf. Fournisseur

050603

Marque

Chromex

tension nominale U:

230 V

MinDeco Cheveux d'Ange BF&BC 150 LED 20% Scint. Cb Tr 120-230ACDC/24VDC Ext