Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Chromex - MinDeco Sapin IV 240 MicroLed Fixe - 550517

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - MinDeco Sapin IV 240 MicroLed Fixe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur/profondeur - 980 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184555505177

Réf. Sonepar

00124550517

Réf. Fournisseur

550517

Réf. Commerciale

Chromex

hauteur/profondeur:

980 mm

MinDeco Sapin IV 240 MicroLed Fixe Cb Ar 230V AC/DC/24VDC Int/Ext