Chromex - MinDeco Stelly BF 110 LED Filant - 050791

GROUPE LEBLANC
CopieCopie
Chromex - MinDeco Stelly BF 110 LED Filant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • modèle - image de motif

  • puissance de raccordement - 8 W

  • couleur - blanc

  • longueur totale - 0.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3184550507916

Réf. Sonepar

00124050791

Réf. Fournisseur

050791

Réf. Commerciale

Chromex

source lumineuse fournie:

Oui

modèle:

image de motif

puissance de raccordement:

8 W

couleur:

blanc

longueur totale:

0.5 m

nombre de points lumineux:

110

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

hauteur/profondeur:

500 mm

MinDeco Stelly BF 110 LED Filant Cb Tr 120-230ACDC/12VDC Int/Ex