Clage - AEB-C robinet a détecteur infrarouge pour un lavage de mains hygiénique - 1100-04260

CopieCopie
Clage - AEB-C robinet a détecteur infrarouge pour un lavage de mains hygiénique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau robinet - laiton

  • traitement de la surface - chromé

  • traitement des surfaces - poli

  • nombre de trous de robinetterie - 1 trou

  • finition basse pression - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010436042600

Réf. Sonepar

07775604260

Réf. Fournisseur

1100-04260

Marque

Clage

matériau robinet:

laiton

traitement de la surface:

chromé

traitement des surfaces:

poli

nombre de trous de robinetterie:

1 trou

finition basse pression:

Oui

dimension de raccordement alimentation:

3/8 pouce (10)

finition évacuation:

rotatif, dessous

type de purge:

tube

hauteur de montage sortie de robinet inférieure:

85 mm

saillie, écoulement:

110 mm

modèle:

électronique

type de poignée:

à une poignée

type de commande électronique:

capteur

finition de la régulation de température:

sans

montage:

plaque / trou de robinet

tension de raccordement:

6 V

temps de rinçage ajustable:

Oui

temps de rinçage:

0...10 s

cycle de rinçage automatique:

Oui

fréquence du cycle de rinçage:

12...48 h

AEB-C (électronique à capteur) robinet a détecteur infrarouge pour un lavage de mains hygiénique et économique (6 V alimentation

Les Atouts de l'article:

AEB-C (électronique à capteur) robinet a détecteur infrarouge pour un lavage de mains hygiénique et économique (6 V alimentation

Les Atouts de la gamme:

Robinet infrarouge