Clage - CEX ELECTRONIC MPS 11-13 kW/400 V - 2400-26433

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 13.5 kW
commande - manuel
mode de pose - sur évier
indice de protection (IP) - IP25
matériau du récipient sous pression - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010436264330
Réf. Sonepar
07775626433
Réf. Fournisseur
2400-26433
Marque
Clage
puissance nominale:
13.5 kW
commande:
manuel
mode de pose:
sur évier
indice de protection (IP):
IP25
matériau du récipient sous pression:
plastique
capacité nominale:
0.3 l
tension nominale 1:
400 V
tension nominale 2:
400 V
adapté à KNX:
Non
affichage de la température:
numérique
avec affichage:
Oui
régulation de puissance:
2 niveaux
puissance de raccordement:
13.5...13.5 kW
système de chauffage:
fil nu
coupure de sécurité:
pressostat
raccordement eau froide sanitaire:
filetage extérieur
diamètre eau froide sanitaire:
1/2 pouce (15)
diamètre extérieur nominal eau froide sanitaire:
13 mm
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage extérieur
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
1/2 pouce (15)
diamètre extérieur nominal eau chaude sanitaire:
13 mm
convient pour tuyaux en plastique:
Oui
de classe solaire:
Oui
type de réglage:
électronique
avec appareillage:
Non
hauteur:
294 mm
largeur:
177 mm
profondeur:
108 mm
poids:
2.4 kg
pression de travail max.:
10 bar
Les Atouts de l'article:
Chauffe-eau instantané électrique compact sur plan. 11/13,5 kW, 400 Vpanneau à touches sensitives, affichage LEDTemp. sélection entre 20 et 60 °C2 touches programmables à valeur fixeTemp. entrée eau 60°C max.Affichages des fonctions
Les Atouts de la gamme:
Chauffe-eau instantané électrique compact
Quelques mots du fabricant :
Comment réinventer l'eau tiède


